Voimakäyttöinen istukka, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Tuote nro.: 305528 20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin HSK-A 100
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 100 mm
Kiristysholkin ulko-⌀ D 52 mm
Kiinnitysvoima jopa 500 Nm
sopiva haka-avain nro 628400 52/55
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen istukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Valmistajan numero 305528 20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Kiinnitysvoima jopa 500 Nm.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566309570 tai nro 309575309576.