Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 20 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

Tuote nro.: 309575 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Holkin ⌀ D 20 mm
Kokonaispituus L 60 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309575 6
EAN / GTIN 2050001772169
Valmistajan numero 071100052006
Valmistaja/vastuuhenkilö NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen kiristysholkki tai kavennusholkki.
Voimakäyttöisille NT-kiristysholkki-istukoille nro 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538. Tiivistetty järjestelmä, soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön.
Tiivistetty järjestelmä, soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön.