Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm

Tuote nro.: 307533 8
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
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 8 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 120
Kiinnitysnormi DIN 69893; ISO 12164-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 120 mm
⌀ D2 14 mm
⌀ D3 22,4 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
L2 74 mm
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 307533 8
EAN / GTIN 4045197727633
Valmistajan numero 307533 8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
  • Varret kovasorvattu.
  • Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Etu:

  • Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
  • Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
  • Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.
Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135302165.