{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 120 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Muoto | A | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
| Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| ⌀ D3 | 31,5 mm | |
| Ulko-⌀ D | 50 mm | |
| L2 | 71,5 mm | |
| Ballufchip-reikä | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
| Tuotekoodi | 307533 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197868848 | |
| Valmistajan numero | 307533 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |