{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
| Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
| Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Muoto | A | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
| Ulko-⌀ D | 89 mm | |
| Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
| Tuotekoodi | 306690 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197290502 | |
| Valmistajan numero | 306690 40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |