Jyrsintuurna, HSK-A 100 A = 160, Tuurnan ⌀ d1: 27mm

Tuote nro.: 306690 27
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 27 mm
Kiinnitys-⌀ D1 27 mm
Sovitin HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 60 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 21 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 27
sopiva erikoisavain nro 309840 27
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 306690 27
EAN / GTIN 4045197290489
Valmistajan numero 306690 27
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitys-⌀ 40 − 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.