{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ER-kiristysholkeille | 16 | |
| Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
| Sovitin | BT 30 A = 70 | |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Muoto | AD | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC | |
| Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
| Ulko-⌀ D | 28 mm | |
| ER-varakiinnitysmutteri | 16 | |
| ER-kiristysavain | 16 | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
| Tuotekoodi | 302750 16 | |
| EAN / GTIN | 4250122697992 | |
| Valmistajan numero | H.305.02.10.70 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |