{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ER-holkeille | 16 mm | |
| Standardi | DIN 6499 D | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Kokonaispituus L | 18 mm | |
| Ulko-⌀ D | 28 mm | |
| Kierre | M22×1,5 | |
| Suurin kiristysmomentti | 80 Nm | |
| Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
| Tuotekoodi | 309610 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197291974 | |
| Valmistajan numero | 309610 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |