{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
| Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
| Sovitin | SK 50 A = 55 | |
| Standardi | DIN 6358 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
| Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
| Kokonaispituus L | 209 mm | |
| Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 27 mm | |
| Jyrsintuurnan pituus L4 | 41 mm | |
| kierre M | M24 | |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
| Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
| Tuotekoodi | 302520 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122600855 | |
| Valmistajan numero | 501.10.40.55 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |