• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kombimallinen jyrsintuurna, SK 50 A = 55, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 302520 16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: DIN 2080
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 50 A = 55
Standardi DIN 6358
Kiinnitysnormi DIN 2080
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Ulkonema A-mitta 55 mm
Kokonaispituus L 199 mm
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla 17 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 27 mm
kierre M M24
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
Varavääntiörengas nro 309870 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 302520 16
EAN / GTIN 4250122600817
Valmistajan numero 501.10.16.55
Valmistaja/vastuuhenkilö Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila − jyrsimiin, joissa on pitkittäisura, esim. DIN 841.
Vääntiörengas − jyrsimiin, joissa on poikittaisura, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.