Epäkeskoholkki, ⌀D3: 60Lmm

Tuote nro.: 290393 60L
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
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀D3 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D2 80 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
⌀ Ds 32 mm
Tuotetyyppi Epäkeskoholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 290393 60L
EAN / GTIN 4045197997272
Valmistajan numero 290393 60L
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Säätöalue enintään ± 0,5 mm.
Asteikon jakoviiva vastaa 0,03 mm.

Käyttö:

Kiilauran ja profiilien pistotyökalun pitimien hienosäätö sorveissa ilman Y-akselia.

Sopii:

Ura- ja profiilituenpidin nro 290330290359.