{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 20 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| soveltuu nelikulmalle | 8 mm - 10 mm | |
| Hyötypituus L1 | 30 mm | |
| Teränpidin-⌀ D1 | 8 mm | |
| Keskisiirto L3 | 4 mm | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 8 mm | |
| Ruuvi | 290399 1 | |
| Varren pituus Ls | 50 mm | |
| Varsi | Yhdistelmävarsi | |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
| Tuotekoodi | 290330 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197964380 | |
| Valmistajan numero | 290330 8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |