Profiilituenpidin nelikulmaisille terille ⌀ DS 20 mm, Nelikulma: 14mm

Tuote nro.: 290330 14
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
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulma (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 20 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu nelikulmalle 14 mm - 16 mm
Hyötypituus L1 50 mm
Teränpidin-⌀ D1 13 mm
Keskisiirto L3 7 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
Ruuvi 290399 2
Varren pituus Ls 50 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 290330 14
EAN / GTIN 4062406352240
Valmistajan numero 290330 14
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Ohje:

  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.
  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.