• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Eco-teränpidin, kovera otsapistoon, Vasen, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 67/100mm

Tuote nro.: 273891 67/100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
vähintään 1. piston ⌀ D1 67 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 100 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Pistoleveys w 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 13 mm
Kiinnitysruuvi 279815 9
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273891 67/100
EAN / GTIN 4045197516749
Valmistajan numero 273891 67/100
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro 273840  − 27 3851 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.