• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Eco-kääntöteränpidin PWLNR 95° kääntöterille WN.. oikea

Tuote nro.: 251904 16/06

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 16 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin PWLNR/L 1620X06
Sopiva kääntöterä WN.. 0604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 30 mm
Kokonaispituus L 77 mm
Aluslevy 259031 9
Kiinnitysvipu 259015 6
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 4
Jousi 259046 2
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251904 16/06
EAN / GTIN 4045197651099
Valmistajan numero 251904 16/06
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.