• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Eco-teränpidin suorat, Vasen, Pistoleveys w: 6mm

Tuote nro.: 273881 6
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
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Pistoleveys w 6 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys tmax 28 mm
Kiinnitysruuvi 279815 9
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273881 6
EAN / GTIN 4045197517654
Valmistajan numero 273881 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro 273840  − 27 3846 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki