{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Eco | |
| Varren korkeus h | 20 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
| L1 | 93,5 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Ruuvi | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspidin |
| Tuotekoodi | 273871 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197702265 | |
| Valmistajan numero | 273871 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |