• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Eco-puristinpidin, Vasen, Varren leveys b: 20mm

Tuote nro.: 273841 20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren leveys b 20 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 84 mm
L2 22,5 mm
Ruuvi 279815 9
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273841 20
EAN / GTIN 4045197517401
Valmistajan numero 273841 20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GARANT eco System -kääntöteränpidin, jossa sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään.

Sopii:

Teränpidin nro 273881; 273887 ja 273891.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

Jäähdytysnesteen siirto mahdollista vain yhdessä GARANT eco-System-pidinten nro 317900319886 ja GARANT eco-teränpidinten nro 273880273891 kanssa. Teknologia-arvoja on alennettava 30 % − 50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki