{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | HELI-GRIP | |
| Pistoleveys w | 4 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Pistosyvyys tmax | 25 mm | |
| Pään pituus L1 | 44 mm | |
| B | 20 mm | |
| Kokonaispituus L | 140 mm | |
| OAH | 31 mm | |
| WF | 20,6 mm | |
| H | 20 mm | |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | HFHR 20-40-4T25 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 273768 40-48 | |
| EAN / GTIN | 7291075032833 | |
| Valmistajan numero | 2500153 |