HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu, Oikea, ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX: 180-800mm

Tuote nro.: 273768 180-800
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
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Pistoleveys w 5 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 32 mm
Pään pituus L1 51 mm
B 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HFHR 25-180-5T32
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273768 180-800
EAN / GTIN 7291075033472
Valmistajan numero 2500067

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.