HELIGRIP HELI -puristinpidin, Oikea, Varren koko / pistoleveys w: 16/3mm

Tuote nro.: 273766 16/3
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
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Varren koko 16 mm
Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 12 mm
Pään pituus L1 30 mm
Kokonaispituus L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HELIR 1616-3T12
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273766 16/3
EAN / GTIN 7291075031911
Valmistajan numero 2500559

Kuvaus

Malli:

Suora malli (kuva 1).

Käyttö:

Pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.