HELIGRIP HELI -puristinpidin, Oikea, Varren koko / pistoleveys w: 16/4mm

Tuote nro.: 273766 16/4
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
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Varren koko 16 mm
Pistoleveys w 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 12 mm
Pään pituus L1 29 mm
Kokonaispituus L 135 mm
CWX 4,76 mm
WF 14,4 mm
WB 3,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HELIR 1616-4T12
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273766 16/4
EAN / GTIN 7291075032130
Valmistajan numero 2500626

Kuvaus

Malli:

Suora malli (kuva 1).

Käyttö:

Pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.