{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Oheiskäyttö | M | |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
| lastunmurtaja | LF | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | |
| Pistoleveys w | 2 mm | |
| Kulman säde R | 0,2 mm | |
| Laji | IC1030 | |
| Pistoleveystoleranssi w | 0,04 mm | |
| Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,08 mm/kierr. | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
| Sarja | TANGGRIP-PL | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Valmistajamerkintä | TAG N2LF IC1030 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
| Tuotekoodi | 273640 2/0,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075325621 | |
| Valmistajan numero | 3340538 |