WCHX 090304, Tyyppi: SM

Tuote nro.: 268488 SM
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,15 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,79 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WCHX 090304
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB7120
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Tyyppi SM
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 110 m/min - 220 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 110 m/min - 140 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 268488 SM
EAN / GTIN 4045197470782
Valmistajan numero 268488 SM
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463268468, koko 18.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin