{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | ”5 in 1” | |
| Nimellis-⌀ D | 8 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Reiän ⌀ D toleranssi | 0/+0,22 mm | |
| Hyötypituus L1 | 12 mm | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Kokonaispituus L | 80 mm | |
| Kääntöterä nro 268472 - 268496 | WCHX 0401.. | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 30 | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 268463 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197468475 | |
| Valmistajan numero | 268463 8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |