Teräksinen sisäsorvauspidin A.. STLCL 90° kääntöterille TC.. vasen

Tuote nro.: 260935 25/16
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
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Varren muoto: Teräs
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Varren muoto Teräs
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R STFCR/L16
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 16T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 23 mm
Pään pituus L1 41 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260935 25/16
EAN / GTIN 4045197653628
Valmistajan numero 260935 25/16