{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| varren ⌀ Ds | 40 mm | |
| Terän koko | 16 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
| Varren muoto | Teräs | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | A40T STFCR/L16 | |
| Asetuskulma κ | 90 astetta | |
| Sopiva kääntöterä | TC.. 16T3.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
| Keskisiirto L3 | 27 mm | |
| Kiinnityspituus L2 | 39 mm | |
| Pään pituus L1 | 37,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 300 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
| Aluslevy | 269005 7 | |
| Aluslevyn ruuvi | 269013 2 | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 260935 40/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197656087 | |
| Valmistajan numero | 260935 40/16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |