{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| varren ⌀ Ds | 20 mm | |
| Terän koko | 11 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Varren muoto | Teräs | |
| Standardi | DIN 8024 | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | A20X SDUCR/L11 | |
| Asetuskulma κ | 93 astetta | |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | |
| Keskisiirto L3 | 13 mm | |
| kiinnittämätön leveys S | 120 mm | |
| Kokonaispituus L | 177 mm | |
| Ulkonema L1 | 100 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 50 | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 260327 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263623335 | |
| Valmistajan numero | 260327 20/11 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |