{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 16 mm | |
| Sarja | Master Mute | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Jäähdytyskanavien lukumäärä | 3 | |
| Kokonaispituus L | 170 mm | |
| Malli | Teräs | |
| kiinnittämätön leveys S | 74 mm | |
| suositeltu kiinnityspituus | 48 mm | |
| Asennusruuvisarja | 269026 1 | |
| Kiinnityskierre | G1/4 | |
| Tuotetyyppi | Sorvauspitimen perusrunko |
| Tuotekoodi | 265076 16/170 | |
| EAN / GTIN | 4069515037327 | |
| Valmistajan numero | 265076 16/170 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |