Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren koko: 16mm

Tuote nro.: 255120 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
ISO-koodi pidin PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 22 mm; 25 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varaosa 259981 7
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 255120 16
EAN / GTIN 4062406383084
Valmistajan numero 255120 16
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin