Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren koko: 25mm

Tuote nro.: 255120 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN ISO 5610

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
ISO-koodi pidin PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..; DN.. 1506..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 33 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Varaosa 259981 9
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 255120 25
EAN / GTIN 4062406383107
Valmistajan numero 255120 25
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin