{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | SW 05 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | Ti | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | MU | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 140 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 251582 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629886 | |
| Valmistajan numero | TWH06285 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |