{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | PV720 | |
| Lastuava aine | CERMET | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | PG | |
| Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4,5 mm | |
| Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 490 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 251582 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664725427 | |
| Valmistajan numero | TLD06250 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |