Sorvauskääntöterä SNMX 120408

Tuote nro.: 251398 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMX 1204
Laji HUT25
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 120 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 30 m/min - 80 m/min
Pinnoitus pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251398 4
EAN / GTIN 4062406258313
Valmistajan numero 251398 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

PSSN-puristinpitimet. Esimerkiksi kääntöteränpitimet nro 251112 ja 251113.

Ohje:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on ≥ 3 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.