{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMX 1204 | |
| Laji | HUT25 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Oheiskäyttö | M | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 120 m/min | |
| Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 30 m/min - 80 m/min | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 251398 1-4 | |
| EAN / GTIN | 4062406258320 | |
| Valmistajan numero | 251398 1-4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |