Sorvauskääntöterä SNMG 120408 Esirouhintaan

Tuote nro.: 251267 HBT130
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 073 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HBT130
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MM
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 5 mm
Syöttö f 0,12 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 200 m/min
Pinnoitus TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251267 HBT130
EAN / GTIN 4062406256593
Valmistajan numero 251267 HBT130
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen