{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120408 | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | HBT020 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | PM | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,8 mm - 5 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 280 m/min | |
| Pinnoitus | TiCN | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 251267 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406256609 | |
| Valmistajan numero | 251267 HBT020 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |