• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Sorvauskääntöterä SNMG 120404, viimeistelyyn

Tuote nro.: 251162 PR005S
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PR005S
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MQ
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 90 m/min
Pinnoitus Megacoat Hard
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251162 PR005S
EAN / GTIN 4960664836611
Valmistajan numero TLH05226
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

jatkuva
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin