{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120404 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | CA6525 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | M | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | MQ | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 251162 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664513161 | |
| Valmistajan numero | TJV05226 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |