HiPer Drill -leikkuuterä m7, HB7530, ⌀ D: 11-Xmm

Tuote nro.: 231640 11-X
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 3 kpl
    136,90 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    114,08 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀-alue 11,00 mm - 11,49 mm
Laji HB7530
Lastuava aine KM
Kärkikulma 135 astetta
Peruselementin koko 11
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,19 mm/kierr.
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 231640 11-X
EAN / GTIN 4062406635985
Valmistajan numero 231640 11-X
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.
Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin