{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | HiPer-Drill | |
| ⌀-alue | 33,00 mm - 33,99 mm | |
| Laji | HB7530 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Kärkikulma | 135 astetta | |
| Peruselementin koko | 33 | |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,46 mm/kierr. | |
| Semi-Standard | kyllä | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
| Tuotekoodi | 231640 33-X | |
| EAN / GTIN | 4062406636241 | |
| Valmistajan numero | 231640 33-X | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |