Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Upotusjyrsin 90° kierteellä kääntöterille XD..

Tuote nro.: 211870 10/2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Vino sisäänsyöttö
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Terien lkm Z 2
Varren muoto Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Vino sisäänsyöttö
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D2 9,7 mm
Kokonaispituus Lges 18 mm
Kiinnityskierre M M6
Sopiva kääntöterä XDHW 040110
Kääntöterä-ruuvisarja 219829 (5IP; 0,45 Nm)
Tuotetyyppi Upotusjyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 211870 10/2
Valmistajan numero 211870 10/2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin vankkarakenteinen työkalu, jossa osittain kaksinkertainen kääntöteräkiinnitys tärinän estämiseen.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,45 käytetään terän nro 674252 koko 5IP kanssa.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin