{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 16 mm | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Varren muoto | Kierteellinen | |
| Asetuskulma κ | 90 astetta | |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Vino sisäänsyöttö | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 23 mm | |
| Kiinnityskierre M | M8 | |
| Sopiva kääntöterä | XDHW 060210 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219830 (7IP, 1,2 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Upotusjyrsin |
| Tuotekoodi | 211870 16/2 | |
| Valmistajan numero | 211870 16/2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |