TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 6Mmm

Tuote nro.: 209540 6M
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 8
  • Nousukulma: 8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 8
Nousukulma 8 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 21 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 27 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,8 mm
Kokonaispituus L 65 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,12 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään GFK CFK:ssa 0,026 mm
Värirengas musta
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 209540 6M
EAN / GTIN 4062406362508
Valmistajan numero 209540 6M
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
CFK
N
120
GFK, CFK
N
120
grafiitti
N
180
Hybridi
N
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.
Pituus standardin DIN 6527 mukaan pitkä.
Oikeakierteinen, vetoleikkuu normaaliin työstöön.