{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 6 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6527 | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
| HammaslukuZ | 8 | |
| Nousukulma | 8 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
| Varsi | DIN 6535 HA | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Terän pituus Lc | 13 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 19 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 5,8 mm | |
| Kokonaispituus L | 57 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Syöttö fz uranjyrsintään GFK CFK:ssa | 0,026 mm | |
| Värirengas | musta | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 209540 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406362492 | |
| Valmistajan numero | 209540 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |