{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Inox | |
| Terän ⌀ DC | 6 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
| HammaslukuZ | 6 | |
| Nousukulma | 36 astetta | |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
| Terien jako | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | TPC | |
| Terän pituus Lc | 24 mm | |
| Kokonaispituus L | 66 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Lastunkatkaisu-urien määrä | 2 | |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 | 0,031 mm | |
| Värirengas | sininen | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 203118 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406783723 | |
| Valmistajan numero | 203118 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |