{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Inox | |
| Terän ⌀ DC | 1 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
| HammaslukuZ | 3 | |
| Nousukulma | 40 astetta | |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
| Terien jako | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 3 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 13 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 0,9 mm | |
| Kokonaispituus L | 57 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,05 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Värirengas | sininen | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 202389 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197942012 | |
| Valmistajan numero | 202389 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |