Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M–LH: M42

Tuote nro.: 140620 M42
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M–LH Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M42
Kierretyyppi M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Vasen
Nousu 4,5 mm
Ulko-⌀ 90 mm
Korkeus 36 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 140620 M42
EAN / GTIN 4062406266196
Valmistajan numero 140620 M42
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto.
1 3/4 -kierteen etuviiste.