{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M30 | |
| Kierretyyppi | M-LH | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Standardi | EN 22568 | |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
| Leikkaussuunta | Vasen | |
| Nousu | 3,5 mm | |
| Ulko-⌀ | 65 mm | |
| Korkeus | 25 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |
| Tuotekoodi | 140620 M30 | |
| EAN / GTIN | 4062406221829 | |
| Valmistajan numero | 140620 M30 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |