{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M2 | |
| Pinnoitus | AlTiN | |
| Kierretyyppi | M; M-LH; UN; UN-LH | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Kierteen nousualue | 0,15 mm - 0,4 mm | |
| Nimellis-⌀ DC | 1,51 mm | |
| Terän pituus Lc | 0,53 mm | |
| Varren pituus Ls | 42 mm | |
| Ulkonema L1 | 6,2 mm | |
| Kokonaispituus L | 58 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,008 mm | |
| Syöttö fz CFK | 0,007 mm | |
| Kierreprofiili | Osaprofiili | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Lastu-urien määrä | 4 | |
| Värirengas | vihreä | |
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
| Kierteen syvyys | 6 mm | |
| Sarja | Master TM | |
| Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
| Tuotekoodi | 139625 M2 | |
| EAN / GTIN | 4067263139928 | |
| Valmistajan numero | 139625 M2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |